Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7308-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13446082
  • Fabricant:4054369354836
Image 1
Ajouter à la liste

227,77 €/ Unitéhors TVA

275,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
34.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui