Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7308-B-XL-2RS-TVP-L237

  • ERIKS:13017203
Image 1
Ajouter à la liste

229,70 €/ Unitéhors TVA

277,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse limite
4650 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui