158,63 €/ Unitéhors TVA
191,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 37.5 kN |
Charge statique | 22.1 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |