Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7305-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:11874334
  • Fabricant:4026677955845
Image 1
Ajouter à la liste

152,92 €/ Unitéhors TVA

185,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse limite
7.1 rpm
Poids
0.23 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui