Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7304-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191372
Image 1
Ajouter à la liste

135,79 €/ Unitéhors TVA

164,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
21.7 kN
Charge statique
11.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui