179,56 €/ Unitéhors TVA
217,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 36 kN |
Charge statique | 23.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |