Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7206-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12086059
  • Fabricant:4026677955753
Image 1
Ajouter à la liste

126,91 €/ Unitéhors TVA

153,56 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
21.7 kN
Charge statique
14.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui