Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7204-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24211008
  • Fabricant:4026677955722
Image 1
Ajouter à la liste

110,03 €/ Unitéhors TVA

133,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui