Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7203-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24206967
  • Fabricant:4026677955708
Image 1
Ajouter à la liste

99,50 €/ Unitéhors TVA

120,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
5.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui