94,16 €/ Unitéhors TVA
113,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 4.45 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |