Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7202-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:13476153
Image 1
Ajouter à la liste

119,29 €/ Unitéhors TVA

144,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
4.45 kN
Vitesse limite
12800 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui