100,88 €/ Unitéhors TVA
122,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |