Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 7200-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12661134
  • Fabricant:4026677955678
Image 1
Ajouter à la liste

93,90 €/ Unitéhors TVA

113,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
2.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui