Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 7212-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12659086
  • Fabricant:4012802001013
Image 1
Ajouter à la liste

453,66 €/ Unitéhors TVA

548,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
45 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui