Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 7209-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:12703311
  • Fabricant:4012802123425
Image 1
Ajouter à la liste

185,27 €/ Unitéhors TVA

224,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
27 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui