Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT217-55-J7

  • ERIKS:14182726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

316,07 €/ Unitéhors TVA

382,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
260 mm
Hauteur
198 mm
Hauteur de l'ae
162 mm
Roulement
UC217-55
Boîtier
T217