Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT213-J7

  • ERIKS:14182669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
224 mm
Hauteur
167 mm
Hauteur de l'ae
137 mm
Roulement
UC213
Boîtier
T213