Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT211-J7

  • ERIKS:13244078
  • Fabricant:4054366900548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,73 €/ Unitéhors TVA

101,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
171 mm
Hauteur
146 mm
Hauteur de l'ae
106 mm
Roulement
UC211
Boîtier
T211