Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage UCT206-19-J7

  • ERIKS:14182567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
113 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Roulement
UCT206-19
Boîtier
UCT206-19