39,69 €/ Unitéhors TVA
48,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.1/16 in |
Longueur | 113 mm |
Hauteur | 102 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Roulement | UCT206-17 |
Boîtier | UCT206-17 |