27,78 €/ Unitéhors TVA
33,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 94 mm |
Hauteur | 89 mm |
Hauteur de l'ae | 61 mm |
Roulement | UCT204-12 |
Boîtier | UCT204-12 |