Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT218-J7

  • ERIKS:14182739
Image 1
Ajouter à la liste

447,41 €/ Unitéhors TVA

541,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
275 mm
Hauteur
215 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Roulement
UK218
Boîtier
T218