Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT210-J7

  • ERIKS:14182749
Image 1
Ajouter à la liste

87,38 €/ Unitéhors TVA

105,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
149 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
90 mm
Roulement
UK210
Boîtier
T210