Eriks
FAG

FAG Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec un manchon de serrage UKT207-J7

  • ERIKS:14182746
Image 1
Ajouter à la liste

61,66 €/ Unitéhors TVA

74,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKT
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
129 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
78 mm
Roulement
UK207
Boîtier
T207