Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA208-25-J7

  • ERIKS:14182599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,17 €/ Unitéhors TVA

64,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
116 mm
Hauteur
100 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
84 mm
Roulement
UC208-25
Boîtier
PA208