Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA207-J7

  • ERIKS:13244064
  • Fabricant:4054366899590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,23 €/ Unitéhors TVA

54,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
95 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
80 mm
Roulement
UC207
Boîtier
PA207