Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA207-23-J7

  • ERIKS:14182588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,23 €/ Unitéhors TVA

54,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
110 mm
Hauteur
95 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
80 mm
Roulement
UC207-23
Boîtier
PA207