45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCPA |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.5/16 in |
Longueur | 110 mm |
Hauteur | 95 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 80 mm |
Roulement | UC207-21 |
Boîtier | PA207 |