Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA206-17-J7

  • ERIKS:14182561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,76 €/ Unitéhors TVA

46,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.1/16 in
Longueur
94 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
66 mm
Roulement
UC206-17
Boîtier
PA206