Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA205-14-J7

  • ERIKS:14182545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,34 €/ Unitéhors TVA

37,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
84 mm
Hauteur
72 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
56 mm
Roulement
UC205-14
Boîtier
PA205