Eriks
FAG

FAG Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage UCPA201-J7

  • ERIKS:13244058
  • Fabricant:4047643336390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,21 €/ Unitéhors TVA

31,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCPA
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
76 mm
Hauteur
62 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
52 mm
Roulement
UC201
Boîtier
PA204