Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP218-J7

  • ERIKS:14182735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

334,32 €/ Unitéhors TVA

404,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
327 mm
Hauteur
200 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation
262 mm
Roulement
UCP218
Boîtier
P218