Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP215-J7

  • ERIKS:14182377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

180,52 €/ Unitéhors TVA

218,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
275 mm
Hauteur
163 mm
Hauteur de l'ae
82.6 mm
Entraxes des trous de fixation
217 mm
Roulement
UCP215
Boîtier
P215