Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP214-J7

  • ERIKS:14182364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

151,71 €/ Unitéhors TVA

183,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
266 mm
Hauteur
157 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UCP214
Boîtier
P214