Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP213-41-J7

  • ERIKS:14182353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

119,68 €/ Unitéhors TVA

144,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
2.9/16 in
Longueur
265 mm
Hauteur
151 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
UCP213-41
Boîtier
P213