95,09 €/ Unitéhors TVA
115,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 2.5/16 in |
Longueur | 241 mm |
Hauteur | 138 mm |
Hauteur de l'ae | 69.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Roulement | UCP212-37 |
Boîtier | P212 |