Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP211-J7

  • ERIKS:12770481
  • Fabricant:4047643243865
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

75,57 €/ Unitéhors TVA

91,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
219 mm
Hauteur
126 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171 mm
Roulement
UCP211
Boîtier
P211
Alternatives

127,49 €/ Unitéhors TVA

154,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026