Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP207-23-J7

  • ERIKS:14182274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
167 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
UCP207-23
Boîtier
P207