Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP206-18-J7

  • ERIKS:14182257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
165 mm
Hauteur
83 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
UCP206-18
Boîtier
P206