Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP205-14-J7

  • ERIKS:14182242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,69 €/ Unitéhors TVA

32,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
140 mm
Hauteur
71 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
UCP205-14
Boîtier
P205