Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP204-J7

  • ERIKS:12770466
  • Fabricant:4047643247719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,56 €/ Unitéhors TVA

27,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
65 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
UCP204
Boîtier
P204
Alternatives

41,95 €/ Unitéhors TVA

50,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026