Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP204-12-J7

  • ERIKS:14182288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,56 €/ Unitéhors TVA

27,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
65 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
UCP204-12
Boîtier
P204