Eriks
FAG

FAG Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP213-J7

  • ERIKS:14182355
Image 1
Ajouter à la liste

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
265 mm
Hauteur
151 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
UK213
Boîtier
GG.P213