977,09 €/ Unitéhors TVA
1 182,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Largeur | 150 mm |
Dimension de filetage | M 200x3 |
B1 | 150 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
G | M200x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |