21,74 €/ Unitéhors TVA
26,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Largeur | 31 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
B1 | 31 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
G | M30x1,5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |