1 009,88 €/ Unitéhors TVA
1 221,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 160 mm |
Largeur | 161 mm |
Dimension de filetage | M 180x3 |
B1 | 161 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
G | M180x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |