Eriks
FAG

FAG Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H2332

  • ERIKS:11669339
  • Fabricant:4012801310918
Image 1
Ajouter à la liste

707,07 €/ Unitéhors TVA

855,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
140 mm
Largeur
147 mm
Dimension de filetage
M 160x3
B1
147 mm
d
160 mm
d1
140 mm
G
M160x3
préparé pour la pression d'huile
Non