136,73 €/ Unitéhors TVA
165,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Largeur | 55 mm |
Dimension de filetage | M 95x2 |
B1 | 55 mm |
d | 95 mm |
d1 | 85 mm |
G | M95x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |