22,54 €/ Unitéhors TVA
27,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Largeur | 31 mm |
Dimension de filetage | M 40x1.5 |
B1 | 31 mm |
d | 40 mm |
d1 | 35 mm |
G | M40x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |