Eriks
FAG

FAG Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques H205

  • ERIKS:12768744
  • Fabricant:4012801170451
Image 1
Ajouter à la liste

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
20 mm
Largeur
26 mm
Dimension de filetage
M 25x1.5
B1
26 mm
d
25 mm
d1
20 mm
G
M25x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non